Découvrez la gamme de pelles de chantier Würth
Choisir la bonne pelle, c’est avant tout s’assurer de profiter du plus grand confort sur le chantier ! Son poids, sa taille ou encore sa matière peuvent également conditionner votre efficacité future et doivent faire l’objet de toutes les attentions. Livrées emmanchées ou fournies sans manche, les pelles de chantier Würth vous garantissent les meilleures performances et ce, quels que soient vos besoins.
La pelle, l’alliée de tous types de travaux sur chantiers
Évacuer de la terre ou des gravats, les déplacer, creuser des trous… sont autant de rôles que l’on peut attribuer à une pelle de chantier. Indispensable et polyvalente, elle n’en reste pas moins synonyme d’une tache des plus ardues. Afin que le pelletage ne soit pas trop difficile, mieux vaut savoir choisir son modèle et notamment s’attarder sur :
- la forme de sa tête : ronde, elle pénétrera mieux dans le matériau à pelleter. Carrée, elle sera idéale pour le travail de surface mais également pour transporter des quantités de matériaux plus importantes,
- ses matériaux : ces derniers conditionnent évidemment le poids de la pelle mais également sa robustesse et donc, sa résistance sur le long terme,
- son manche : et ce, aussi bien en termes de longueur que de matériaux. Un long manche sera notamment idéal pour préserver son dos mais un manche plus court offre plus de stabilité à l’utilisateur.
Votre pelle de chantier Würth
Afin de répondre aux attentes les plus spécifiques des professionnels, Würth vous propose de découvrir une large palette de modèles, évidemment disponibles en différentes versions. Pour sélectionner votre pelle de chantier, nous vous conseillons de vous tourner plus particulièrement du côté des paramètres suivants, soit :
- sa largeur : de 23 à 37 mm, qui vous permettra d’identifier la quantité possible de matériaux pelletés,
- la longueur de son manche : de 110 à 120 mm,
- sa finition : les pelles Würth peuvent notamment être faites d’un acier revêtu par poudre ce qui permet de les protéger très efficacement,
- sa matière : l’aluminium est apprécié pour sa légèreté mais il sera forcément beaucoup plus fragile que l’acier ou même, l’acier trempé. Certaines pelles Würth, trempées à 800°, témoigneront tout particulièrement d’une grande résistance à la flexion et à tous les risques de déformation pouvant en découler.