Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pendard universel électrique en C fixation plafond
Console profilée en C à fixer au plafond pour le supportage électrique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elément de supportage mixte à fixer au plafond avec une possibilité de renfort en fixation murale.
Extrêmement polyvalent :
- Spécialement adapté pour l'installation de tous types de chemins de câbles en fils ou en tôle,
- Le produit a été conçu pour permettre une installation optimale à fleur de plafond,
- La hauteur de 180 mm a été pensée pour s'adapter notamment à la hauteur standard dans les parkings et ainsi faciliter la mise en œuvre absolument partout, y compris dans les lieux les plus contraignants en matière d'espace de travail.
Fixation rapide et sécurisée :
- Fixation au plafond par 1 ou 2 points d'ancrage et appui supplémentaire possible en fixation murale,
- Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles,
- Un simple tournevis suffit pour replier les ergots.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Si vous optez pour l'ancrage en un seul point au plafond, nous recommandons l'utilisation du trou oblong le plus proche du bord du pendard avec une vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 8 mm (Art. N° 5929 128 035 ou 5929 128 055).
En cas de fixation au plafond par 2 points, nous préconisons 2 vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 6 mm (Art. N° 5929 126 045 ou 5929 126 065).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!