Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pêne de porte à amorti de glissière, type 20
Pêne de porte à amorti de glissière, type 20 - 1
Pêne de porte à amorti de glissière, type 20 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pêne de porte à amorti de glissière, type 20

Niveau de résistance élevé à la rupture
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
Fonctionnement à glissière


  • Transmission favorable des forces

  • Facile à utiliser


Hauteur de levage du pêne : 22 mm


Peut être utilisé pour un dégagement ou un espacement au sol jusqu'à 16 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.