Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctionnement à glissière : Transmission de puissance efficace et facile à utiliser
- Longueur de course du boulon de 22 mm : Peut être utilisé pour une distance ou un espacement au sol jusqu'à 16 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes en bois à deux vantaux ; permet de bloquer le vantail inactif. Ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!