Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE - 1
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE - 2
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse à percussion électrique SB 13-XE

Perceuse à percussion robuste et universelle mandrin 13 mm avec poignée ergonomique et basculement simple du mode normal au mode percussion
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
Empêche la rotation de l'outil dans le mandrin


Mandrin à serrage rapide à manchon unique avec blocage de la force de serrage et mâchoires en carbure de tungstène



Les câbles défectueux se remplacent et les fils très longs se branchent en quelques secondes


Système de raccord spécial



Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance


Engrenages planétaires en métal plein



Basculement involontaire impossible


Sélecteur 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur de la coque



Sélecteur de rotation horaire/anti-horaire situé sur le dessus de la coque



Couvercle de service pour remplacer facilement les balais de charbon


Les balais de charbon de rechange se rangent dans la poignée



Prise en main sûre, même à des couples élevés


Poignée supplémentaire robuste avec butée en profondeur



Collier de serrage conforme aux normes européennes

1 an garantie