Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse électrique BM 10-E compact
Perceuse puissante et compacte pour percer rapidement et avec force dans le bois, l'aluminium, le métal et l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception ergonomique
- Excellent rapport poids/puissance pour un travail sans effort
- Clip de ceinture pour faciliter sa manipulation
Précision et durée de vie élevées
Mandrin en métal robuste à serrage rapide
Vitesse réglable en continu
Le variateur de vitesse électronique permet de doser la force fournie en fonction de l'application.
Rotation gauche/droite
Permet de desserrer les vis insérées ; le basculement direct des balais de charbon permet d'obtenir le couple maximal dans les deux sens de rotation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!