Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perceuse magnétique électrique MKB 35
Perceuse magnétique électrique MKB 35 - 1
Perceuse magnétique électrique MKB 35 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse magnétique électrique MKB 35

Perceuse électromagnétique compacte et puissante pour percer des trous jusqu'à 35 mm de diamètre, avec ceinture de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale
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
Utilisation très sûre


L'électro-aimant permet de fixer la machine facilement et en toute sécurité sur des pièces métalliques



Légère et robuste


La machine est utilisable sur les chantiers dans les conditions les plus difficiles ; légère et facile à transporter



Travail facile et pratique


Grâce au câble d'alimentation PUR de 5 mètres, aucune rallonge n'est nécessaire : flexible à basse température, protégé des éléments extérieurs et extrêmement robuste



Prête à l'emploi


Grâce à la poignée en forme étoilée prémontée, la machine peut être utilisée immédiatement Pas d'assemblage chronophage requis.

Le mandrin pour mèches métal Ø 1 à 13 mm (DIN 338 et DIN 1897) est en option ; il existe en article spécial sous la référence Art. N° 5997 700 662 (commande via notre service APS)