Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus
Perceuses très légères et pratiques, équipées d'un mandrin à serrage rapide ; inverseur droite/gauche avec mandrin 13 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail facile et sans fatigue
Poignée légère et compacte en plastique, peu de vibrations
Bruit réduit
Silencieux intégré
Robuste
Mandrin de haute qualité
Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée
Boîte d'engrenages planétaires de précision
Bon contrôle de la vitesse
Interrupteur ergonomique
- Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile
- Fournie sans raccord
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!