Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Petit niveau à bulle de poche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Petit niveau à bulle de poche

Niveau à bulle facile à transporter, adapté pour n'importe quelle poche de pantalon ou ceinture porte-outils.

  • Longueur: 10 cm
  • Hauteur: 5 cm
  • Largeur: 2 cm
  • Précision de mesure (par longueur): 0.5 mm/m
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
Art. N° Longueur Hauteur Largeur Précision de mesure (par longueur) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714644962
10 cm 5 cm 2 cm 0.5 mm/m
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
Fiole en verre acrylique résistante aux chocs



Capuchons résistants aux chocs



Avec aimant à terres rares



Revêtement par poudre


  • Facile à nettoyer


Précision de mesure


  • Position normale 0,029° = 0,5 mm/m