Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit rouleau à peinture et produits d'étanchéité
Manchon d'excellente qualité 100 % microfibre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Extrêmement absorbant
- Fibre de 9 mm
- Peu pelucheux
- Très peu d'éclaboussures/coulures
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Finition sans traces haut de gamme
Pour tous les matériaux de peinture à faible viscosité
Idéal pour les lasures en fine couche et autres lasures, les peintures structurées, les peintures à base de latex, les produits d'étanchéité, les sous-couches et les teintures
Pour surfaces extrêmement lisses
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!