Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, en acier inoxydable A2
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, en acier inoxydable A2 - 1
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, en acier inoxydable A2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, en acier inoxydable A2

Pour l'assemblage sûr de deux composants ou plus et une mise en œuvre facile d'autres composants à l'aide de vis disponibles dans le commerce.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Les inserts taraudés fermés offrent une excellente solution pour les applications nécessitant un assemblage protégé contre l'air et les projections d'eau.

  • Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.

  • Peut être traité avec un accès unilatéral au composant, donc également adapté pour les profilés fermés.

  • Assemblage anti-rotation avec filetage résistant à la charge
Indication

Les valeurs à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.