Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Phare de travail LED rectangulaire, 20 x 5 W
Phare de travail avec vingt LED CREE XTE haute puissance et un flux lumineux de 7890 lumens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent.
• Fixé sur la carrosserie du véhicule.
• Longueur de câble 1,5 m
• Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!