Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faisceau standard
- Phare de travail 12-48 V composé de 4 led CREE haute performance
- Puissance lumineuse : 2000 lumens
- Faible consommation : 20 W
- Pré-câblé avec 0,5 m de câble
- Indice de protection : IP 67
- Boitier très robuste en aluminium
- Livré avec un boulon M8 et son support de fixation
Tracteurs, machines agricoles, TP, engins forestiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!