Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Phare de travail à LED 4 LED haute puissance
4 LED avec LED CREE haute puissance de 10 W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- IP 67
- Consommation de courant : 3 A à 12 V, 1,5 A à 24 V
- Boîtier en aluminium robuste
- Lentille : polycarbonate
- Projecteur à 45°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!