Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW et rondelle d'étanchéité Piasta®

Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé, rondelle d'étanchéité de 12 mm et empreinte AW. Pour la fixation des profilés ondulés (76/18) en aluminium et acier ≤ 3 mm
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
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité


La vis à rondelle d'étanchéité ∅ 14 mm, 3 mm EPDM est particulièrement adaptée à la fixation des profilés d'arbre (p. ex. 18/76)



Transfert optimal du couple de serrage supplémentaire par l'empreinte AW



Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier

  • Alu/acier.

  • ALU/ALU