Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce incurvée pour élément de serrage Bostra
Les éléments de serrage sont utilisés pour connecter les tiges filetées ou les tirants aux constructions en acier. Fonte malléable blanche galvanisée à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aucun trou oblong requis : les trous pour les pièces incurvées peuvent également être percés sur le site ou sur le chantier de construction si nécessaire
- Les raccords peuvent transférer uniquement les forces de traction des poutres secondaires
- S'adapte à l'inclination existante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Agrément technique national Z-14.4-670 pour les tailles M16 et M20
- Système de composants de raccordement pour la fixation de tirants à des profilés en acier
- Raccordement de poutres secondaires de toiture ou de mur dans la construction de salles
- Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Positionnée sur la fente de la poutre en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!