Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce incurvée Pour élément de serrage Favor
Ces éléments de serrage servent à connecter des tiges filetées ou des tiges de traction aux structures en acier. Acier moulé S355, non allié.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Améliore la qualité du soudage par rapport aux pièces incurvées fabriquées à partir de fonte malléable
- Les raccords peuvent transférer uniquement les forces de traction des poutres secondaires
- S'adapte à l'inclination existante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Avis technique Z-14.4-670
- Système de composants de raccordement pour la fixation de tirants à des profilés en acier
- Raccordement de poutres secondaires de toiture ou de mur dans la construction de salles
- Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Les pièces incurvées doivent être positionnées sur la fente de la poutre en acier, puis soudées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!