Effectuez des mesures précises à l'aide des pieds à coulisses de précision
Pouvant être à juste titre considéré comme un outil universel, le pied à coulisse de précision peut répondre efficacement à différents types d’applications et se rendra vite indispensable en atelier automobile comme en plomberie. Fiables et robustes, les modèles présentés par votre fournisseur vous attendent dans la sélection qui leur est consacrée. De qualité professionnelle, ils sauront répondre à une pluralité d’utilisations.
Le rôle du pied à coulisse de précision
Souvent utilisé en mécanique ou en plomberie, le pied à coulisse de précision est indispensable pour mesurer les cotes d’une pièce, soit l’épaisseur, la longueur ou même, le diamètre intérieur. Chaque mesure peut avoir une importance pour un professionnel, et le pied à coulisse de précision est un produit permettant d’obtenir une mesure précise de tous les accessoires et outils.
Pour ce faire, ce dernier est composé de deux parties bien distinctes :
- la règle : fixe et graduée, elle est surmontée d’un bec,
- la coulisse (ou vernier mobile) : elle aussi dotée de becs, elle circule sur la règle.
Il en existe différents types, soit des modèles analogiques ou
numériques. Dotés d’un cadran ou de graduations, les modèles analogiques présentés par votre fournisseur Würth répondront à un haut niveau de précision. Un modèle de pied à coulisse numérique et professionnel sera surmonté d’un écran digital sur lequel la mesure sera indiqué dans l’unité de votre choix.
La qualité Würth de nos pieds à coulisse
Choisir un pied à coulisse de précision ne s’improvise pas, surtout lorsque l’on recherche une précision à toute épreuve ! Conscient des exigences des professionnels, Würth propose une sélection soignée et surtout, synonyme de polyvalence.
Des pieds à coulisses robustes
Les modèles présentés dans cette sélection sont conçus en acier inoxydable, un matériau synonyme de solidité et de résistance. Pouvant être livrés dans des étuis de protection, ils sont également forts d’embouts robustes antichocs. Avec une livraison soignée, votre pied à coulisse de précision en acier inoxydable est un produit qui pourra parfaitement assurer son rôle sur un chantier professionnel.
La meilleure précision
Tous les modèles possèdent une grande précision. Selon les références, cette dernière pourra être comprise entre 0,02 et 0,05 millimètres. La longueur, le diamètre, la largeur … Toutes ces mesures pourront être calculées avec une grande précision.
Une lecture facile
Avec leurs surfaces de mesures rodées et usinées, ces modèles sont faciles à utiliser et pourront accompagner les professionnels dans les conditions les plus difficiles. Et ce, tout en restant fiables et précis !