Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied à coulisse numérique RW Edition
Pieds à coulisse avec certificat de calibrage et plage de mesure de 150 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pieds à coulisse numériques avec signature Reinhold Würth
- Plage de mesure jusqu'à 150 mm
- Deux boutons pour commuter entre marche/arrêt/zéro et métrique/impérial
- Affichage clair et lisible, même sur le côté
- Longue durée de vie et mesures fiables grâce au boîtier en plastique renforcé et à la branche de mesure rectifiée
- Visualisation des résultats de mesure facile à l'aide de la vis de blocage située sur le dessus pour verrouiller la mesure
- Arrêt automatique au bout d'environ 20 minutes
- Tableau de filetage à l'arrière des pieds à coulisse et dans la boîte en plastique
- Contenu de la livraison : 1 pied à coulisse numérique, 1 pile bouton CR2032, 1 boîte en plastique, 1 certificat d'étalonnage
- Maintenir le pied à coulisse propre et sec. Le liquide peut endommager la glissière
- Les surfaces doivent être soigneusement nettoyées avec un tissu en coton
- Ne jamais utiliser d'essence, d'acétone ou d'autres solvants organiques
- Ne jamais mettre sous tension les pièces du pied à coulisse numérique (par exemple, lors de la gravure avec une broche électrique) car cela pourrait endommager le circuit
- Les pieds à coulisse numériques RW Edition sont idéaux pour des mesures précises dans les domaines du traitement des métaux, du génie mécanique, du contrôle qualité et dans les ateliers
- Avec une plage de mesure de 150 mm et un certificat de calibrage, ils conviennent parfaitement à un usage professionnel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!