Pied à coulisse numérique : mesurez encore plus efficacement
Le pied à coulisse est un outil spécialement pensé pour prendre les mesures les plus précises possible. Indispensable dans de nombreux corps de métiers, notamment en menuiserie ou en mécanique, le pied à coulisse peut être digital et être ainsi équipé d’un écran numérique permettant une lecture plus facile des mesures prises par les professionnels. Fiables et robustes, les modèles de pieds à coulisse numérique Würth sont polyvalents et seront synonymes d’un travail efficace.
Polyvalence et précision : optez pour le pied à coulisse digital !
Pratique et ce, aussi bien pour réaliser les mesures intérieures que pour les mesures extérieures, le pied à coulisse numérique permet aussi de mesurer la profondeur. Il est composé d’une règle graduée, d’une vis de blocage mais également de becs permettant de réaliser des mesures. L’affichage digital permet une lecture plus simple, plus rapide et surtout plus précise des cotes ainsi obtenues. Selon les modèles, il peut être possible de conserver ces mesures en mémoire ou de les convertir.
Retrouvez également nos gammes de pieds à coulisses de précision, jauges de précision, mètre ruban...
Les pieds à coulisse numériques Würth
Forts de leur modernité et d’une fiabilité à toute épreuve, les pieds à coulisse numériques/digitaux Würth sauront pleinement répondre aux impératifs des professionnels d’aujourd’hui et leur apporteront l’efficacité dont ils ont besoin dans leurs prises de mesures quotidiennes.
Si toutes les références de pieds à coulisse numérique de votre fournisseur se démarqueront par leur robustesse et leur polyvalence, bien choisir son modèle, c’est avant tout faire le point sur ses besoins. Dans ce cadre, Würth vous propose de sélectionner votre pied à coulisse selon différents critères :
- la précision de la mesure affichée sur le cadran : qui pourra être comprise entre 0,03 et 150 mm,
- la plage de mesure de longueur maximale,
- ou encore la longueur de la mâchoire : de 40 mm en moyenne.
Faciles à régler, les modèles de pieds à coulisse numériques Würth peuvent proposer différentes unités de mesure et sont conçus dans un acier inoxydable qui garantira leur solidité et leur bonne résistance à la corrosion.