Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 1
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 2
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.
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
  • Construction robuste en tôle acier à profil en U

  • Hauteur de travail réglable : 640 mm - 990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.