Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de profilé VARIFIX® - C2C
Pied de profilé VARIFIX<SUP>® </SUP>- C2C - 1
Pied de profilé VARIFIX<SUP>® </SUP>- C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de profilé VARIFIX® - C2C

Pour rails de montage en C

  • Longueur de fente: 25 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour rail de montage Longueur de la plaque de support Largeur de la plaque de support Épaisseur de la plaque porteuse Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005110
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 100 mm 50 mm 5 mm
25 pcs
0862005111
36x36mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 pcs
0862005112
41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x44mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB