Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
23 article(s) avec 29 versions trouvées
Pour la fixation de rails de montage en C avec de lourdes charges sur : les sols, les plafonds, les murs, les conduits et les canalisations
Pour la fixation des rails de montage en C avec charges lourdes : Sols, plafonds, murs, tuyaux et canalisations.
Peut être utilisé sur tous les rails profil 41 VARIFIX® avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Peut être utilisé avec tous les rails 41/86 VARIFIX® en combinaison avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Pour la fixation de rails de montage en C en combinaison avec Rapid Ecrou VARIFIX®
Avec socle large
Peut être utilisé pour les rails en C VARIFIX® 41/128 en combinaison avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Peut être utilisé sur tous les rails en C 41/86 VARIFIX® en conjonction avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des conduits et des canalisations.
Pour la fixation de rails de montage en C en combinaison avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Peut être utilisé sur tous les rails en C 41/128 VARIFIX® en conjonction avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Pour la fixation de rails de montage en C avec charge lourde au sol, au plafond, au mur, dans des conduits et des canalisations.
Pour la fixation de rails de montage en C en association avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.