Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 14 versions trouvées
Pour la fixation de tuyauteries, de gaines de ventilation ou de chemins de câbles sur des plafonds inclinés
Angle réglable variable et verrouillable
Peut être réglé librement à un angle compris entre 0 et 180°
Peut être réglé des deux côtés à tous les angles compris entre 0 et 90°
Permet dajuster langle lors de la pose du support WIDE-R et FIX-R
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.