Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de meuble réglable de type R
Pour le perçage dans le côté de l'unité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage en hauteur avec clé mâle 6 pans SW4
- Charge jusqu'à 150 kg/pce
- Réglage au moyen d'une perceuse-visseuse sur batterie possible
Pour le perçage dans le côté de l'élément, pour une épaisseur de paroi à partir de 19 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!