Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de poteau réglable 100-170
Permet de régler la hauteur d'un poteau de 100 à 170 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En acier traité
- Revêtement zingué
- Support poteau constitué de 3 éléments
1) D'une platine supérieure
- Tige filetée M20
- Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 mm
2) D'une platine inférieure
- Tige filetée M20
- Système de fixation : 4 perçages Ø 11,5 mm, entraxe 55 et 125 mm
3) D'un élément central
- 1 tube en acier avec filetage intérieur et encoche de serrage
- Dimensions : Ø 30 mm, long. 90 mm
- Une fois le poteau mis en place, le réglage du pied se fait à l'aide d'une clé de 30
- Pied de poteau réversible
- Evite le pourrissement du bois
- Installation simple et rapide
Agrément Technique Européen ETA-14/0179
Rapport d'essai du C.T.B.A : N°F-R/68/03/147/157/190 du 04/12/2003
Conforme à la norme NF P 21.701
Pose et fixation de poteau en bois massif, bois lamellé collé
Idéale pour supporter des poteaux de auvents, de pergolas, vérandas
Fixation sur bois par vis ASSY Kombi longueur mini 80 mm
Fixation sur béton par goujons d'ancrage ou scellement chimique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!