Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de profilé VARIFIX® pour système de bouton de puissance 41 - C2C
Pied de profilé VARIFIX<SUP>®</SUP> pour système de bouton de puissance 41 - C2C - 1
Pied de profilé VARIFIX<SUP>®</SUP> pour système de bouton de puissance 41 - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de profilé VARIFIX® pour système de bouton de puissance 41 - C2C

Peut être utilisé sur tous les rails de la gamme 41 VARIFIX® en conjonction avec le bouton de puissance VARIFIX®

  • Convient pour rail de montage: 41x44mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm
  • Longueur de la plaque de support: 135 mm
  • Largeur de la plaque de support: 65 mm
  • Épaisseur de la plaque porteuse: 6 mm
  • Longueur de profil: 120 mm
  • Largeur interne de profil: 41,5 mm
  • Hauteur du profilé: 41 mm
  • Épaisseur de profilé: 4 mm
  • Longueur du trou oblong: 25 mm
  • Longueur de fente 2: 36 mm
  • Largeur du trou oblong: 13,5 mm
  • Largeur de fente 2: 20 mm
  • Entraxe: 100 mm
  • Distance de trou 2: 37 mm
  • Distance de trou 3: 54 mm
  • Finition: Plaqué zinc
  • Poids: 780 g
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
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
Art. N° Convient pour rail de montage Longueur de la plaque de support Largeur de la plaque de support Épaisseur de la plaque porteuse Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862004010
41x44mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm 135 mm 65 mm 6 mm
10 pcs
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB