Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de rechange pour échelles en aluminium

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de rechange pour échelles en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Adapté pour :Pied de rechange
Echelle simple en aluminium
Modèle
Jusqu'à 2017

Réf.
Echelle simple en aluminium
Modèle
A partir de 2018

Réf.
Echelle simple avec marches en aluminium



Réf.
Echelle à coulisse en aluminium
Modèle
Jusqu'à 2017

Réf.
Echelle à corde en aluminium
Modèle
Jusqu'à 2017

Réf.
Escabeau à échelons en aluminium
Modèle
A partir de 2007

Réf.
Echelle multi-usage en aluminium



Réf.
Echelle multi-usage en aluminium
Modèle
Jusqu'à 2017

Réf.
Echelle multi-usage en aluminium
Modèle
A partir de 2018

Réf.
Dimensions

mm
Réf.PU/
acier
0962 931 006
0962 931 008
0962 931 010
0962 931 012
0962 930 106
0962 930 108
0962 930 110
-0962 931 208--0962 931 604--62 x 50 x 300962 931 9402
0962 931 014--0962 931 210-0962 931 105
à
0962 931 114
-0962 931 3080962 930 60867 x 50 x 300962 931 9422
0962 931 016
0962 931 018
--0962 931 212-----75 x 50 x 300962 931 9452
0962 931 020--0962 931 2140962 931 294--0962 931 3100962 930 61088 x 53 x 300962 931 9462
0962 931 024--0962 931 216
0962 931 218
0962 931 296
0962 931 298
0962 931 220
--0962 931 3120962 930 612100 x 53 x 300962 931 9472
--0962 930 406
à
0962 930 412
------89 x 27 x 230962 931 9682
Article ni repris, ni échangé.