Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pied de table rabattable
Pied de table rabattable - 1
Pied de table rabattable - 2
Pied de table rabattable - 3
Pied de table rabattable - 4
Pied de table rabattable - 5
Pied de table rabattable - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de table rabattable

Mécanisme de rabattement pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
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
Mécanisme de rabattement


  • Pliage et dépliage sans outil des pieds de table

  • Facile à mettre en place

  • Utilisation optimale de l'espace de rangement


Plage de réglage +30 mm


Réglage en hauteur rapide et flexible



Capacité de charge 100 kg


Haute stabilité



Contenu de la livraison :


  • 1 pied de table

  • 1 plaque de montage, prémontée

  • 1 kit de vis de montage

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.