Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pieds de receveur de douche BABY FOOT

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pieds de receveur de douche BABY FOOT

Pour caler un receveur de douche en toute simplicité
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
  • 4 pieds réglables en hauteur

  • 1 clé de réglage

  • Résistance : jusquà 250 kg par pied

  • Possibilité de réglage précis en hauteur grâce à la clé pour une mise à niveau simplifiée

  • Large plage de réglage entre 90 et 150 mm

  • Rainurage de l'embase pour une fixation au sol facilitée et une meilleure stabilité à la périphérie du bac

  • Résistance importante grâce au filetage renforcé

  • Livrés sous blister