Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince multiprise VDE 250 mm isolée 1000V
Réglage de l'ouverture à 7 positions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme à la norme DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900.
- Intérieur des mâchoires trempées d'une duruté d'environ 61 HRC offrant un serrage sûr ainsi qu'une grande résistance à l'usure.
- Matière: Acier chrome vanadium, forgé et trempé.
- Longueur totale: 250 mm
- Ouverture max: 33 mm
- Largeur de machoire : 8 mm
- Capacité:
Ecrou de 5 à 36 mm
Tube jusqu'à 1'' 1/2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!