Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond DIN ISO 5745

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension : Dentelé

  • Joint : Charnière entrepassée
Article ni repris, ni échangé.