Pince à border pour plier et relever facilement la tôle
Considérée comme une indispensable de l’outillage des professionnels, la pince à border est idéale pour réaliser des finitions en zinguerie. Permettant de plier et de relever les découpes réalisées sur la tôle, elle existe en différents formats, autant de références que tout professionnel est assuré de retrouver chez Würth ! De qualité, ces outils manuels ont été conçus avec l’attention et l’exigence que notre clientèle est en droit d’espérer pour votre outillage.
La qualité Würth pour vos travaux de zinguerie avec la pince à border
Après la pince à ardoise, la pince à border peut être considérée comme un indispensable dans le domaine de la zinguerie. Chez Würth, plus que jamais conscient des besoins de notre clientèle, nous proposons des pinces robustes et efficaces dont les nombreux atouts ne pourront que vous séduire.
Quel que soit le modèle adopté, vous noterez :
- la qualité des poignées isolantes : pour un travail réalisé en toute sécurité,
- le faible poids de la pince : pour une meilleure prise en main et une facilité d’utilisation, quelles que soient les circonstances,
- la grande robustesse des matériaux : car chez Würth, nous pensons également à la durabilité de notre matériel ! En conséquence, nos pinces sont solides et présentent notamment une bonne résistance aux torsions.
Bien conçues, les pinces Würth sont parfaitement adaptées aux zones les moins faciles d’accès et vous permettront de réaliser les travaux les plus spécifiques : sertissage avec les pinces à sertir, serrage de tube avec les pinces serre-tube...etc
Choisir votre pince à border Würth : les critères à retenir
Chez Würth, la variété va de pair avec la qualité, raison pour laquelle chaque professionnel est assuré de trouver la référence capable de répondre précisément à ses besoins. Quelques critères de sélection restent néanmoins capitaux pour faire le meilleur choix. Lors de votre sélection de pince à border, vous pourrez notamment prendre garde à :
- la largeur des mâchoires de votre pince : elles peuvent en effet être comprises entre 28 et 66 mm,
- la forme de ces dernières : les pinces à border Würth peuvent en effet avoir un angle de 45 °, un angle de 90 ° ou être droites,
- et enfin à la longueur de votre pince.