Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de serrage des circlips pour arbre d'entraînement
Permet de monter le joint homocinétique sur l'arbre de transmission
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La construction spéciale de la tête de pince prend l’anneau de sécurité ouvert sur 3 positions et le comprime.
- L’anneau est pressé tel quel dans la gorge de l’arbre de transmission, ce qui permet au cardan d'être facilement glissé sur le profil de cannelures.
- Se ferme automatiquement et maintient donc automatiquement l'anneau en position fermée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!