Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à découper l'ardoise
Pour la coupe, le poinçonnage et l'encochage d'ardoise naturelle, de fibrociment et d'Eternit
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : Nickelé
Travaux faciles, nets et sans ébavurage
Capacité de coupe :
- Ardoise et Eternit : jusqu'à 7 mm d'épaisseur
- Fibrociment : jusqu'à 8 mm d'épaisseur
- Amiante : jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Bords de coupe inclinés à 45°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!