Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à dénuder auto-réglable automatique
Pince à dénuder auto-réglable automatique - 1
Pince à dénuder auto-réglable automatique - 2
Pince à dénuder auto-réglable automatique - 3
Pince à dénuder auto-réglable automatique - 4
Pince à dénuder auto-réglable automatique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder auto-réglable automatique

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
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
  • Butée longitudinale réglable : 3-17 mm

  • Pince coupe-câble intégrée : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 6,0 mm²

  • Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables

  • Poignée ergonomique bimatière pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Article ni repris, ni échangé.