Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 512 D Avec tige torsadée
Pince de réglage pour insert taraudé avec transmission de force brevetée pour formation d'inserts taraudés de calibre M5 à M12.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 60 % moins de force requise pour la pose d'inserts taraudés par rapport aux pinces à rivets manuelles conventionnelles du marché.
- Système breveté de changement rapide sans outils pour mandrins filetés
- Pour le traitement des écrous à sertir en aluminium, en acier et en inox
- Echelle de graduation claire
- Livré dans un étui métallique robuste
- Pince de réglage pour mandrin fileté et mandrins identiques à des inserts taraudés HES 512
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!