Pince à inserts filetés : outil indispensable pour la pose des inserts
Utilisés dans des domaines aussi variés que les constructions métalliques ou encore, la carrosserie industrielle, les inserts filetés sont des produits reconnus pour leur résistance à la corrosion et à la traction (ces produits sont également nommés : écrous aveugles, inserts taraudés, écrous rivets, écrous à sertir, rivets tubulaires…). Pour poser facilement un insert, la pince à inserts filetés est une incontournable. Déclinées en différentes versions pour satisfaire tous les professionnels, les pinces à inserts filetés de votre fournisseur sont disponibles en ligne !
La pince à inserts filetés, un outil aux multiples avantages
Indispensable à la pose des inserts ou des rivets, les pinces à inserts ont une action mécanique : en exerçant une traction sur ces derniers, elles permettent de les fixer tout en évitant leur rotation. La pose est rapide, efficace et synonyme d’une résistance à toute épreuve.
On en trouve différents modèles de pinces, adaptés à différentes utilisations :
- les pinces classiques et universelles : qui permettent de sertir des inserts de nombreux diamètres,
- les riveteuses oléopneumatiques : destinées à la pose en série,
- les pinces à levier : qui permettent de sceller des inserts aux diamètres spécifiques.
Le modèle de pince à inserts filetés dont vous avez besoin
Pour choisir une pince, qu’elle soit à inserts ou pour rivets aveugles, les professionnels pourront accorder leur attention aux dimensions mais également au poids ou encore à l’ergonomie et notamment, à la matière de la poignée.
Ainsi, Würth vous propose des pinces à inserts filetés synonymes de rapidité mais également de fiabilité, ces pinces permettent de remplacer facilement les inserts filetés. Elles ont l’avantage d’être ergonomiques et permettent de travailler efficacement tout en ménageant ses efforts. Dotées d’un réservoir de collecte, ces pinces permettent de garder un poste propre et donc, de travailler dans les meilleures conditions.
Les pinces à inserts filetés de la gamme Zebra, le meilleur de l’outillage Würth, sont quant à elles dotées d’un système de changement rapide de buse et sont à utiliser avec un insert taraudé de M3 à M8.