Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à rivets aveugles à levier W65
Pince pour assembler deux pièces métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour sertir des rivets en cuivre et inox de diamètre 3 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm - 5 mm
- Aluminium et acier de diamètre 3 mm - 3,2 mm - 4 mm - 4,8 mm - 5 mm - 6 mm
- Jeu de mors prémonté
- Livrée avec une clef de serrage
- Longueur totale : 530 mm
- Poids : 1 850 g
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!