Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à rivets manuelle ZEBRA
Pour le traitement des rivets aveugles de 2,4 mm, 3 mm et 4 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de 5 mm de diamètre en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!