Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fournie avec coffret de transport
Tête rotative à 360°
Contenu :
- Pince à rivets manuelle
- Mandrin fileté avec buse pour inserts taraudés
M3, M4 et M5
- Mandrin à diamètre de rivet
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 4,0 mm
- Jeu d'adaptateurs pour cheville pour paroi creuse
- Clé de montage
Pour sertir :
- Rivets aveugles de 2,4 à 4 mm
- Inserts taraudés M3 à M5
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!