Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir à batterie Li-Ion 18 V W-PRESS multi
Pince à sertir les tubes multicouches (système Würth)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légère
- Evite une fatigue du bras lors de sertissages à la chaîne
Compacte et maniable
- Permet d'accéder à des espaces très réduits avec sa petite taille et sa tête pivotante à 350°
- Avec sa poignée bi-matière, le maintien est optimal
- Répartition idéale des masses pour un équilibre parfait et une utilisation à une main
Pratique
- Eclairage de la zone de travail pendant le sertissage grâce à la LED intégrée
- Possibilité de revenir en arrière pendant le sertissage : arrêt immédiat sans inertie du piston
- Changement rapide et facile des mâchoires de sertissage
Autonomie
- Batterie Li-ion 1500 mAh permettant un grand nombre de sertissage
- Pas d'effet mémoire
Rapide
- Le sertissage est réalisé en seulement 4 secondes
- Retour automatique du piston après sertissage
Efficace
- Contrôle permanent de la pression d'huile assurant une qualité de sertissage continue et optimale
- Emission d'un signal sonore si la pression de sertissage ne correspond pas à la valeur minimale exigée
Sûre
- Arrêt immédiat du piston en cas de relâchement de la gâchette
Huile de haute qualité
- Hautement biodégradable et non dangereuse pour les organismes aquatiques
Pince à sertir utilisable uniquement avec des mâchoires Würth (Art. N°0714 107 93x)
Les mâchoires utilisables pour le système multicouche Würth doivent présenter un profil de sertissage de type TH (ou BE) pour les Ø16 à 26 mm et de type BE (ou HE) pour le Ø32 mm
Le diamètre maximal sertissable avec la pince W-PRESS multi est de 32 mm
Machine livrée dans un coffret avec une batterie MAKITA Li-Ion 18 V / 1,5 Ah, un chargeur MAKITA Li-Ion 18 V / 9 A et une notice d'utilisation
1 an garantieLa pince à sertir est utilisable dans les domaines de la plomberie, du chauffage, du sanitaire,... pour la pose de tubes multicouches (système Würth)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!