Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage - 1
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage - 2
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage
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
Pince à sertir manuelle hydraulique pour le sertissage de colliers et de bornes sur câble métallique de 6 mm max.



La presse convient aux bornes suivantes dans la plage :


  • Tendeur de protection avec terminal/fourche, M5 à M12

  • Tendeur de protection avec terminal/bascule, M6 à M12

  • Terminal à rouleau de câble métallique, M4 à M12

  • Terminal à rouleau MINI, filetage mâle M6 à M10 et filetage femelle M6 à M8

  • Terminal à tête cylindrique bombée pour un câble, dia. 3 mm à 6 mm

  • Terminal à rouleau de câble métallique pour un câble, dia. 2 mm à 6 mm
Article ni repris, ni échangé.