Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Pour cosses sur bande, 0,5-2,5 mm2
• Pour couper, dénuder et sertir.
• Travailler les cosses sans effort :
- Cosses sur bande à l'intérieur de la pince
- Avance automatique
- Sertissage selon EN 50027 et DIN 46228
• Réglage de la longueur de dénudage 4-18 mm
1. Ouvrir le cache du rouleau de sertissage.
2. Pousser le bouton de verrouillage d'un côté. Continuer à insérer le rouleau de sertissage jusqu'à ce qu'il soit de la bonne taille. Le rouleau doit se verrouiller.
3. Régler le bouton de réglage en fonction de la taille de la tête.
4. Ouvrir le cache supérieur de la pince à sertir. Mettre la bande de cosse en place. La première cosse doit être placée à l'intérieur du rouleau. Refermer le cache.
5. Pousser le fil dénudé à l'intérieur d'une cosse sur le côté de la pince. Presser la pince contre le fil et sertir le tout.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!