Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à talon arrache-clou
Pince haute performance garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité incomparable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Manche-tube en acier de forme ovale
- Talon en acier plein (15 mm d’épaisseur)
- Talon courbé à bord aminci. Se glisse facilement sous les pièces à soulever
- Talon muni de 2 zones pour l’arrachage (pour gros clous, grosses pointes, chevilles métalliques…)
- Plus légère que les pinces à talon en acier plein
- Effort maximum applicable par l'utilisateur en bout de manche : 150 kg
Utilisée pour faire levier, positionner, déplacer, caler des charges lourdes dans le bâtiment, la charpente (bois ou métallique), l’ossature bois (lisse, solive, sablière), la couverture, la manutention et la maintenance industrielle
Cet outil peut également être destiné aux services d’urgence (pompiers, protection civile,…)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!