Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince ampèremétrique



Pinces ampèremétriques : un outil de mesure indispensable pour les électriciens

Destinée aux professionnels de l’électricité, notre gamme de pinces ampèremétriques est particulièrement complète. Bien adaptée aux exigences des chantiers, la pince ampèremétrique permet d’identifier efficacement toutes les fluctuations de courant et de tension, et d’établir des diagnostics rapides. Précise et ergonomique, la pince ampèremétrique multimètre pourra être utilisée dans les espaces les plus restreints.

Pince ampèremétrique : son rôle et ses atouts

La pince ampèremétrique permet de mesurer facilement l’intensité de la tension d’un courant électrique avec un affichage numérique clair et lisible. Cette pince ampèremétrique, également appelée pince multimètre, peut être utilisée au niveau d’un circuit comme au niveau d’un simple fil électrique. Grande indispensable de l’électricien, la pince ampèremétrique est un produit qui permet également :

  • de mesurer avec précision la résistance d’un composant ou celle entre deux points dans un circuit,
  • de détecter toutes les possibles erreurs dans un circuit électrique,
  • ou encore de tester la continuité électrique.

La pince ampèremétrique est de ce fait un outil polyvalent qui permet d’analyser, de prévenir les possibles surcharges électriques et ainsi, d’éviter les pannes.

Une gamme complète de pinces ampèremétriques à votre service

À la disposition des électriciens les plus exigeants, votre fournisseur Würth vous propose une gamme de références de qualité. Facile à prendre en main et à utiliser dans les espaces les plus difficiles d’accès grâce à sa bonne ergonomie, la pince ampèremétrique est multifonction. Notre pince se démarque notamment par la qualité de son écran LCD numérique, pour une lecture facile. On appréciera aussi notre pince ampèremétrique pour la grande sécurité qu’elle offre, étant donné leur respect des normes de la catégorie CAT IV/600V.

Pour bien choisir votre pince ampèremétrique multimètre, Würth vous propose d’accorder votre attention :

  • à la précision du modèle d’ampèremètre : même si une marge est toujours permise, pour certaines applications, elle devra être de mise sous peine de fausser vos mesures,
  • à l’étendue des mesures : si elle est vaste, vous pourrez avoir une utilisation plus polyvalente de votre appareil,
  • aux fonctionnalités : comme la possibilité de mémoriser les valeurs, la sélection de plage automatique ou encore la mise hors tension.