Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976 - 1
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976 - 2
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976 - 3
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition chromée DIN ISO 8976

Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
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
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton



Dents de précision trempées


Très forte résistance à l'usure et préhension sécurisée



Confortable poignée bimatière ergonomique et antidérapante, à profil cintré


Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance



Très grande capacité de préhension malgré un format compact