Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976

Crémaillère à 7 positions de réglage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Poignée : A revêtement plastique


Antidérapant



Dents : Trempés par induction


  • Serrage automatique sur tuyaux et écrous

  • Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler


Tête : Peinte en noir, meulée



Matière : Acier chrome vanadium, trempé