Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupante DIN ISO 5749
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, y compris dans les endroits difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- L'acier à outils de haute qualité assure une longue durée de vie et la précision des lames
- Forme de tête fine pour une accessibilité optimale
- Poignée ergonomique et antidérapante à deux composants, avec profil de col étroit pour un travail confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Surface entièrement rectifiée et chromée
- Articulation à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!