Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 - 1
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 - 2
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 - 3
Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince coupante diagonale puissante DIN ISO 5749

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des lames, même sous des charges maximales

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Joint à chevauchement, rivés forgés
Article ni repris, ni échangé.